Bandas de papel para lijado en seco, para madera

Ref.: 058357560
Ver todas las versiones

DAPAP-VEL-SHT-KPE-8HO-P60-81X133

Descripción

DAPAP-VEL-SHT-KPE-8HO-P60-81X133

Máquinas adecuadas

Festo
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Anchura

81 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Calidad

Calidad KPE
Más Información

Tamaño del grano

P60
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.860 g
Más Información

Anchura x longitud

81 mm x 133 mm
Más Información