Máquinas adecuadas |
Festo |
Longitud |
133 mm |
Anchura |
81 mm |
Formulario |
Cinta |
Patrón de orificios |
8 orificios |
Calidad |
Calidad KPE |
Tamaño del grano |
P40 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón blanco) |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de gramaje E |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.480 g |
Anchura x longitud |
81 mm x 133 mm |
Catálogo General |
058357540 |