Bandas de papel para lijado en seco, para madera

Ref.: 0583575180
Ver todas las versiones

DAPAP-VE-SHT-KPC-8HO-P180-81X133

Descripción

DAPAP-VE-SHT-KPC-8HO-P180-81X133

Máquinas adecuadas

Festo
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Anchura

81 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Calidad

Calidad KPC
Más Información

Tamaño del grano

P180
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.460 g
Más Información

Anchura x longitud

81 mm x 133 mm
Más Información