Papel de lija para lijado en seco de madera, forma triangular

Ref.: 058359860
Ver todas las versiones

DAPAP-V-SHT-KPE-DELTA-6HO-P60-90

Descripción

DDU/DAPAP-V-SHT-KPE-DELTA-6HO-P60-90

Formulario

Triangular
Más Información

Patrón de orificios

6 orificios
Más Información

Calidad

Calidad KPE
Más Información

Tamaño del grano

P60
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Dimensiones del papel de lija en forma de triángulo

90 x 90 x 90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.740 g
Más Información