Banda de papel para lijado en seco de madera KP Perfect

Ref.: 058358580
Ver todas las versiones

DAPAP-V-SHT-KPE-10HO-P80-115X228

Descripción

DAPAP-V-SHT-KPE-10HO-P80-115X228
Banda de papel para lijado en seco de madera KP Perfect
Papel para lijado en seco para el prelijado de maderas blandas y duras sin tratar, MDF, OSB (tablero de fibra orientada), así como paneles enchapados y contrachapados.

Longitud

228 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

10 orificios
Más Información

Calidad

Calidad KPE
Más Información

Tamaño del grano

P80
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.780 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 228 mm
Más Información
Scroll to top