Papel para lijado en seco para el set para madera Useit Superpad

Ref.: 0581023
Ver todas las versiones

DAPAP-USEIT-SUPERPAD-WOOD-TEST19

Descripción

DAPAP-USEIT-SUPERPAD-WOOD-TEST19
Papel para lijado en seco para el set para madera Useit Superpad
19 piezas.
El disco abrasivo perforado para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos, y materiales minerales (piedra artificial).

Eliminación exhaustiva del polvo de lijado por toda la superficie

  • Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; lijado uniforme
  • Trabajo sin sombras ni polvo

Ahorra tiempo y dinero

Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales

Sin obstrucciones del disco abrasivo

A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit Superpad para madera de Würth se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido


Uso universal con cualquier banda de lija (independientemente del número de orificios), con o sin extracción de polvo.

Los siguientes factores pueden afectar a los resultados de las tareas de lijado:


  • El estado de la superficie (tipo de relleno o masilla, patrón de pulverización de pintura, grado de secado).

  • El usuario (presión de lijado, avance y técnica de lijado empleada).

  • La base de lija (p. ej., el diseño y la dureza)

  • La máquina con la que se efectúe el trabajo (número de revoluciones, tipo de accionamiento, carrera, aspiración, etc.).

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Catálogo General

0581023