Banda de papel de lija

Ref.: 0581215240
Ver todas las versiones

DAPAP-USEIT-P-P240-115X228MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DAPAP-USEIT-P-P240-115X228MM

Longitud

228 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

240
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.400 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 228 mm
Más Información

Catálogo General

0581215240

Ficha Técnica

32405484.pdf