Longitud |
280 mm |
Anchura |
115 mm |
Formulario |
Cinta |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Amarillo |
Tamaño del grano |
120 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de gramaje B |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.520 g |
Anchura x longitud |
115 mm x 280 mm |
Catálogo General |
0581216120 |
Ficha Técnica |
32405484.pdf |