Formulario |
Triangular |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Amarillo |
Tamaño del grano |
100 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel D |
Dimensiones del papel de lija en forma de triángulo |
100 x 147 mm |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.880 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0581221100 |