Rollo de papel de lija

Ref.: 0581330500
Ver todas las versiones

DAPAP-USEIT-P-CARP500ROL-W115L18

Descripción

DAPAP-USEIT-P-CARP500ROL-W115L18

Longitud

18 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Color

Dorado
Más Información

Tamaño del grano

P500
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

632.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 18 m
Más Información