Longitud |
18 m |
Anchura |
115 mm |
Formulario |
Rollo |
Color |
Dorado |
Tamaño del grano |
P400 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Material del reverso |
Papel de peso C |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
757.000 g |
Anchura x longitud |
115 mm x 18 m |
Catálogo General |
0581330400 |