Longitud |
420 mm |
Anchura |
70 mm |
Formulario |
Cinta |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Pardo rojo |
Tamaño del grano |
60 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de gramaje E |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
16.920 g |
Anchura x longitud |
70 mm x 420 mm |
Catálogo General |
058131160 |