Formulario |
Arandela |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Dorado |
Tamaño del grano |
180 |
Diámetro |
75 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Revestimiento |
Estearato |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de peso C |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.800 g |
Catálogo General |
0581301180 |