DAPAP-USEIT-P-CAR-P180-115X228MM Banda de papel de lija Useit® Superpad para vehículo Banda de lija perforada para masillas, últimas manos de pintura de alta resistencia y pinturas al agua, además de plásticos y fibras compuestas (p. ej., GFRP).
Banda de lija perforada por toda la superficie
El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie.
Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme; elevado volumen de arranque de viruta.
Trabajo sin polvo ni sombreado
Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales
Ahorra tiempo y dinero.
A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit® Superpad P para vehículos se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido.
Sin obstrucciones del disco abrasivo
Useit Superpad P para vehículos es adecuado para su uso universal con cualquier placa de lijado (independientemente del número de orificios), con o sin extracción de polvo.
Aislamiento de espuma
Compensación de presión
La presión superficial localizada se reduce mediante el aislamiento de espuma.
Reducción al mínimo de excesos de lijadura en bordes, cordones y curvas
Los siguientes factores pueden afectar a los resultados de las tareas de lijado:
1. El estado de la superficie (tipo de relleno o masilla, patrón de pulverización de pintura, grado de secado).
2. El usuario (presión de lijado, avance y técnica de lijado empleada).
3. La placa de lijado (p. ej., la forma y la dureza)
4. La máquina con la que se efectúe el trabajo (número de revoluciones, tipo de accionamiento, carrera, aspiración, etc.).
https://www.wurth.es/dapap-useit-p-car-p180-115x228mm482879DAPAP-USEIT-P-CAR-P180-115X228MMDAPAP-USEIT-P-CAR-P180-115X228MM<br>Banda de papel de lija Useit<SUP>®</SUP> Superpad para vehículo<br>Banda de lija perforada para masillas, últimas manos de pintura de alta resistencia y pinturas al agua, además de plásticos y fibras compuestas (p. ej., GFRP).<br><p class="level1">Banda de lija perforada por toda la superficie</p><ul><li>El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie.</li><li>Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme; elevado volumen de arranque de viruta.</li></ul><P></P><p class="level1">Trabajo sin polvo ni sombreado</p><P>Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales</P><P></P><p class="level1">Ahorra tiempo y dinero.</p><P>A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit® Superpad P para vehículos se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido.</P><P></P><p class="level1">Sin obstrucciones del disco abrasivo</p><P>Useit Superpad P para vehículos es adecuado para su uso universal con cualquier placa de lijado (independientemente del número de orificios), con o sin extracción de polvo.</P><P></P><p class="level1">Aislamiento de espuma</p><ul><li>Compensación de presión</li><li>La presión superficial localizada se reduce mediante el aislamiento de espuma.</li></ul><P></P><p class="level1">Reducción al mínimo de excesos de lijadura en bordes, cordones y curvas</p><br><p class="level1">Los siguientes factores pueden afectar a los resultados de las tareas de lijado:</p><br/><ul><li>1. El estado de la superficie (tipo de relleno o masilla, patrón de pulverización de pintura, grado de secado).</li><br/><li>2. El usuario (presión de lijado, avance y técnica de lijado empleada).</li><br/><li>3. La placa de lijado (p. ej., la forma y la dureza)</li><br/><li>4. La máquina con la que se efectúe el trabajo (número de revoluciones, tipo de accionamiento, carrera, aspiración, etc.).</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1251061.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1251061.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!