Banda de papel de lija

Ref.: 0581311100
Ver todas las versiones

DAPAP-USEIT-P-CAR-P100-70X420MM

Descripción

DAPAP-USEIT-P-CAR-P100-70X420MM

Longitud

420 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Dorado
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.440 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 420 mm
Más Información