Longitud |
120 mm |
Anchura |
70 mm |
Formulario |
Cinta |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Dorado |
Tamaño del grano |
100 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de peso C |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.760 g |
Anchura x longitud |
70 mm x 120 mm |
Catálogo General |
0581310100 |