Banda de papel de lija Useit® Superpad para vehículo

Ref.: 0581315100
Ver todas las versiones

DAPAP-USEIT-P-CAR-P100-115X228MM

Descripción

DAPAP-USEIT-P-CAR-P100-115X228MM
Banda de papel de lija Useit® Superpad para vehículo
Banda de lija perforada para masillas, últimas manos de pintura de alta resistencia y pinturas al agua, además de plásticos y fibras compuestas (p. ej., GFRP).

Banda de lija perforada por toda la superficie

  • El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie.
  • Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme; elevado volumen de arranque de viruta.

Trabajo sin polvo ni sombreado

Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales

Ahorra tiempo y dinero.

A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit® Superpad P para vehículos se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido.

Sin obstrucciones del disco abrasivo

Useit Superpad P para vehículos es adecuado para su uso universal con cualquier placa de lijado (independientemente del número de orificios), con o sin extracción de polvo.

Aislamiento de espuma

  • Compensación de presión
  • La presión superficial localizada se reduce mediante el aislamiento de espuma.

Reducción al mínimo de excesos de lijadura en bordes, cordones y curvas


Los siguientes factores pueden afectar a los resultados de las tareas de lijado:


  • 1. El estado de la superficie (tipo de relleno o masilla, patrón de pulverización de pintura, grado de secado).

  • 2. El usuario (presión de lijado, avance y técnica de lijado empleada).

  • 3. La placa de lijado (p. ej., la forma y la dureza)

  • 4. La máquina con la que se efectúe el trabajo (número de revoluciones, tipo de accionamiento, carrera, aspiración, etc.).

Longitud

228 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Dorado
Más Información

Tamaño del grano

P100
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.800 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 228 mm
Más Información
Scroll to top