-DAMPFBREMS-(VARIO)-B1,5M-L50M Lámina impermeable antivapor variable con la humedad WÜTOP® Thermo Vario SD Retardador de vapor variable con la humedad con todas las ventajas del poliéster
WÜTOP Thermo Vario SD es una lámina impermeable antivapor estanca, variable con la humedad y permeable al vapor para la renovación de edificios antiguos, reformas interiores y remodelaciones de áticos. Cuando se combina con las membranas transpirables y no transpirables WÜTOP y las cintas adhesivas EURASOL, se puede utilizar para crear estructuras modernas herméticas y resistentes al viento.
Seguridad
El poliéster es un material extremadamente resistente a las inclemencias climatológicas que proporciona un alto grado de protección contra la radiación UV y es resistente a temperaturas de hasta 100 °C.
Tecnología
Retardador de vapor de dos capas compuesto por poliamida variable a la humedad con vellón de poliéster estabilizador.
Para uso universal
Techos, paredes y suelos
Reforma de edificios antiguos desde el exterior (procesos inferiores y superiores)
Edificios nuevos en los que haya presencia de humedad (con la ventilación adecuada)
Gran ahorro de tiempo y costes
Rejilla de instalación para una instalación fácil y rápida (10 x 10 cm)
Muy robusta y resistente a desgarros gracias a la parte posterior de vellón de poliéster
Nuestros productos con la etiqueta EMICODE son de bajas emisiones/bajas en sustancias nocivas. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.
Instrucciones de instalación para aislamiento entre cabios
Fije la solución WÜTOP Thermo Vario SD en el lado caliente del aislamiento térmico con una grapadora (grapadora de martillo n.º art. 0714854 o 0714811, o grapadora manual n.º art. 0714834), y sujete con listones.
El lado liso debe orientarse siempre hacia el instalador.
Los solapamientos verticales deben estar siempre sobre un cabio.
El solapamiento debe ser adecuado: Solapamiento horizontal: al menos 10 cm (banda de solapamiento), solapamiento vertical: aprox. 20 cm.
Se recomienda una unión hermética con una cinta adhesiva adecuada (n.º art. 0992700050) en todos los solapamientos y puntos grapados.
Para el montaje hermético en mampostería, la membrana se debe pegar con película adhesiva WÜTOP (n.º art. 0893700100 o 0893700110) y sujetarse con un listón, si fuera necesario.
Tenga cuidado de no dañar la membrana durante la instalación.
Antes de colocar el revestimiento interior (placas de yeso, paneles de madera, etc.), compruebe de nuevo que el retardador de vapor se haya instalado correctamente y, si es necesario, subsane cualquier problema.
Instrucciones de instalación para aislamiento sobre cabios
WÜTOP Thermo Vario SD es ideal para su uso como retardador de vapor para aislamiento sobre cabios.
Instalación: mismo procedimiento que para el aislamiento entre cabios.
Tenga en cuenta lo siguiente: exposición a la intemperie durante un máximo de 3 meses.
Instrucciones de instalación para reformas de edificios antiguos
Los objetos afilados (por ejemplo, clavos) que sobresalgan del revestimiento interior en el área de los cabios deben retirarse para no dañar el retardador de vapor.
WÜTOP Thermo Vario SD se coloca sobre los cabios desde fuera con el forro orientado hacia el interior del edificio. Instale el lado liso hacia fuera.
Todos los solapamientos y aberturas deben ser herméticos; para ello, debe utilizarse una cinta adhesiva adecuada (Eurasol, n.º art. 0992700050).
Recomendaciones: Fije la solución WÜTOP Thermo Vario SD a los cabios mediante listones.
Pegue las juntas de los aleros (vigas de alero/mampostería) con película adhesiva WÜTOP (n.º art. 08937001). Es recomendable utilizar también una fijación mecánica con listones.
Consulte las directivas e instrucciones actuales de la ZVDH [Confederación alemana de artesanos techadores] para la colocación de este producto.
https://www.wurth.es/dampfbrems-vario-b1-5m-l50m445012-DAMPFBREMS-(VARIO)-B1,5M-L50M-DAMPFBREMS-(VARIO)-B1,5M-L50M<br>Lámina impermeable antivapor variable con la humedad WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD<br>Retardador de vapor variable con la humedad con todas las ventajas del poliéster<br><p class="level1">WÜTOP Thermo Vario SD es una lámina impermeable antivapor estanca, variable con la humedad y permeable al vapor para la renovación de edificios antiguos, reformas interiores y remodelaciones de áticos. Cuando se combina con las membranas transpirables y no transpirables WÜTOP y las cintas adhesivas EURASOL, se puede utilizar para crear estructuras modernas herméticas y resistentes al viento.</p><P> </P><p class="level1">Seguridad</p><P>El poliéster es un material extremadamente resistente a las inclemencias climatológicas que proporciona un alto grado de protección contra la radiación UV y es resistente a temperaturas de hasta 100 °C.</P><P> </P><p class="level1">Tecnología</p><P>Retardador de vapor de dos capas compuesto por poliamida variable a la humedad con vellón de poliéster estabilizador.</P><P> </P><p class="level1">Para uso universal</p><ul><li>Techos, paredes y suelos</li><li>Reforma de edificios antiguos desde el exterior (procesos inferiores y superiores)</li><li>Edificios nuevos en los que haya presencia de humedad (con la ventilación adecuada)</li></ul><P></P><p class="level1">Gran ahorro de tiempo y costes</p><ul><li>Rejilla de instalación para una instalación fácil y rápida (10 x 10 cm)</li><li>Muy robusta y resistente a desgarros gracias a la parte posterior de vellón de poliéster</li></ul><P> </P><P>Nuestros productos con la etiqueta EMICODE son de bajas emisiones/bajas en sustancias nocivas. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.</P><br><p class="level1">Instrucciones de instalación para aislamiento entre cabios</p><br/><ul><li>Fije la solución WÜTOP Thermo Vario SD en el lado caliente del aislamiento térmico con una grapadora (grapadora de martillo n.º art. 0714854 o 0714811, o grapadora manual n.º art. 0714834), y sujete con listones.</li><br/><li>El lado liso debe orientarse siempre hacia el instalador.</li><br/><li>Los solapamientos verticales deben estar siempre sobre un cabio.</li><br/><li>El solapamiento debe ser adecuado: Solapamiento horizontal: al menos 10 cm (banda de solapamiento), solapamiento vertical: aprox. 20 cm.</li><br/><li>Se recomienda una unión hermética con una cinta adhesiva adecuada (n.º art. 0992700050) en todos los solapamientos y puntos grapados.</li><br/><li>Para el montaje hermético en mampostería, la membrana se debe pegar con película adhesiva WÜTOP (n.º art. 0893700100 o 0893700110) y sujetarse con un listón, si fuera necesario.</li><br/><li>Tenga cuidado de no dañar la membrana durante la instalación.</li><br/><li>Antes de colocar el revestimiento interior (placas de yeso, paneles de madera, etc.), compruebe de nuevo que el retardador de vapor se haya instalado correctamente y, si es necesario, subsane cualquier problema.</li></ul><br/><P> </P><br/><p class="level1">Instrucciones de instalación para aislamiento sobre cabios</p><br/><ul><li>WÜTOP Thermo Vario SD es ideal para su uso como retardador de vapor para aislamiento sobre cabios.</li><br/><li>Instalación: mismo procedimiento que para el aislamiento entre cabios.</li><br/><li>Tenga en cuenta lo siguiente: exposición a la intemperie durante un máximo de 3 meses.</li></ul><br/><P> </P><br/><p class="level1">Instrucciones de instalación para reformas de edificios antiguos</p><br/><ul><li>Los objetos afilados (por ejemplo, clavos) que sobresalgan del revestimiento interior en el área de los cabios deben retirarse para no dañar el retardador de vapor.</li><br/><li>WÜTOP Thermo Vario SD se coloca sobre los cabios desde fuera con el forro orientado hacia el interior del edificio. Instale el lado liso hacia fuera.</li><br/><li>Todos los solapamientos y aberturas deben ser herméticos; para ello, debe utilizarse una cinta adhesiva adecuada (Eurasol, n.º art. 0992700050).</li><br/><li>Recomendaciones: Fije la solución WÜTOP Thermo Vario SD a los cabios mediante listones.</li><br/><li>Pegue las juntas de los aleros (vigas de alero/mampostería) con película adhesiva WÜTOP (n.º art. 08937001). Es recomendable utilizar también una fijación mecánica con listones.</li></ul><br><P>Consulte las directivas e instrucciones actuales de la ZVDH [Confederación alemana de artesanos techadores] para la colocación de este producto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1029818.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1029818.jpg4449344449444619794619824619972024-02-16T19:35:30+0000