Disco de diamante

Ref.: 0668125712
Ver todas las versiones

DISCO-DIAMANTE-(SUPER-FINE-EVO)-D125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DIAMANTE-(SUPER-FINE-EVO)-D125MM
Disco de diamante
Super fine EVO
Disco de diamante para corte en seco, para cortes de precisión con materiales muy duros.
  • Rueda de corte de diamante especialmente desarrollada para cortar materiales duros.
  • Alta capacidad de corte gracias a la alta calidad del diamante.
  • Grosor de corte de 1,2 mm, especialmente diseñada para el corte de precisión.
  • Menor producción de polvo.
  • Reducción de carga en la máquina.
  • Ideal para cerámica y porcelana.
  • Capacidad de corte optimizada.
  • Núcleo de hoja endurecido, tensado y equilibrado para garantizar un corte preciso, incluso en las aplicaciones más exigentes.
  • Certificación de seguridad OSA.

Ventajas

  • Excelente acabado.
  • Corte fino y preciso sin astillado.
  • Menor vibración gracias al filo de corte cerrado.
  • Mayor comodidad durante el uso.
  • Alta velocidad de corte en comparación con los discos convencionales.

Consejos para el uso correcto del disco de diamante:


  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • Durante el trabajo (especialmente cuando se trabaja con piedra y piedra dura), es de vital importancia interrumpir el corte y dejar que el disco repose unos segundos, de modo que pueda enfriar y así conseguir un mejor resultado.

  • Estos sencillos consejos le ayudarán a alargar la vida útil del disco.

Gres fino, azulejos, losetas vitrificadas, azulejos de cerámica, mortero, travertino, granito, ladrillos refractarios, piedra natural dura, pizarra, azulejos de cerámica, ferrogres, etc.

Altura del segmento

5 mm
Más Información

Grosor del segmento

1.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.0 mm
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información

Catálogo General

0668125712

Ficha Técnica

32405416.pdf
Scroll to top