Banco de trabajo de módulo estándar

Ref.: 5583536015

CWB-STANDARD-2DRWR-2WNGDR-1500-RAL5010

Descripción

CWB-STANDARD-2DRWR-2WNGDR-1500-RAL5010
Banco de trabajo de módulo estándar
1500 mm con 2 bloques debajo de la superficie de trabajo
Diseño estable y sin torsiones con abundante espacio de almacenamiento para uso en labores de manufactura y trabajo.
  • Bastidor de base maciza fabricado en tubo cuadrado de 40 x 40 mm con cajones, puertas batientes y estantes
  • Capacidad de carga de hasta 800 kg
  • Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria para los usos que se hagan de ella, además de una gran durabilidad
  • Elemento inmovilizador con bombín mecánico
  • Cajones de sistema con dimensiones interiores 8.6 para todas las bandejas clasificadoras y clasificadores de espuma, cajas de sistemas y alfombrillas antideslizantes
  • Alargador parcial sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga
  • Tira de mango de aluminio con opciones de etiquetado
  • La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante
  • Adición opcional con kit de regulación de altura para regulación individual de la altura de ajuste de 955 a 1205 mm; capacidad de carga de hasta 250 kg
  • Alargador opcional hasta el banco de trabajo de módulo con módulo transportable de altura reducible; capacidad de carga de hasta 400 kg
  • Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para disponer una estación individual

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

800 kg
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

50 kg
Más Información

Diseño de la puerta

2 Puertas de una hoja H 360 mm
Más Información

Ajustable en altura

No
Más Información

Altura de trabajo

955 mm
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Dimensiones del sistema

8,6
Más Información

Color de la parte delantera

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, altura delantera 180 mm
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial;Rodamiento de rodillos
Más Información

Superficie de la encimera

Lacado transparente
Más Información

Número de puertas

2 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

80 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 kg
Más Información

Grosor de la encimera

40 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura de trabajo

1500 x 750 x 955 mm
Más Información
Scroll to top