Cúter para cajas

Ref.: 071566 018
Ver todas las versiones

CUTTER-SEGURIDAD-(W.PROTECTED BLADE)

Descripción

CUTTER-SEGURIDAD-(W.PROTECTED BLADE)
Cúter para cajas
Con hoja oculta
  • Máxima seguridad al cortar cintas de embalaje gracias a las cuchillas ocultas
  • Apertura rápida de la cinta adhesiva gracias a las lengüetas de corte en la parte superior de la hoja
  • Mango de aluminio ergonómico y de alta calidad con asa para colgar
  • Fácil sustitución de la cuchilla sin necesidad de herramientas
  • Cargador de hojas integrado para una cuchilla de repuesto

Longitud de hoja

45 mm
Más Información

Anchura de hoja

23 mm
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

5 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información
Scroll to top