Cúter de seguridad de 3 componentes

Ref.: 071566 017
Ver todas las versiones

CUTTER SEGURIDAD S2 L:160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER SEGURIDAD S2 L:160MM
Cúter de seguridad de 3 componentes
Con retracción de la hoja totalmente automática una vez terminado el trabajo de corte.
  • Retracción automática de la cuchilla después del corte sobre el material, pese a mantenerla presionada (con independencia de la acción del usuario)
  • Resistente mango antideslizante de 3 componentes
  • Cambio de cuchilla sin necesidad de utilizar herramientas

Longitud de hoja

61 mm
Más Información

Anchura de hoja

19 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

61 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Grosor de la hoja

0.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.600 g
Más Información

Catálogo General

071566017

Ficha Técnica

32408753.pdf
Scroll to top