Longitud de hoja |
109 mm |
Anchura de hoja |
18 mm |
Longitud |
155 mm |
Longitud del filo de corte |
100 mm |
Color |
Antracita;Gris |
Material de la empuñadura |
ABS |
Grosor de la hoja |
0.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82119300000 |
Peso del producto (por artículo) |
40.600 g |
Catálogo General |
071566045 |