Cutter de 9MM detectable

Ref.: 071566 299
Ver todas las versiones

CUTTER DETECTABLE DE 9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER DETECTABLE DE 9MM
Cutter de 9MM detectable
Cutter de seguridad detectable diseñado y fabricado para ser utilizado en la industria alimentaria farmacéuticas e industria química
  • Ideal para cortar cualquier tipo de material, plástico o embalaje en contacto con alimentos.
  • Detectable por detector de metales y visible por equipos de rayos X.
  • Ergonómico, ligero, cómodo y fácil de utilizar.
  • Cursor de bloqueo antideslizante y ergonómico.
  • Cuchilla de 9 mm de ancho con corte preciso.
  • Salida de hoja regulable con muescas para fijar su posición que permite un corte seguro.
  • Cambio de hoja fácil, rápido y seguro por la parte delantera del cutter.
  • Con orificio posterior para colgar.
  • Resistente a la acetona.
  • Producto apto para el contacto con alimentos.
  • Cumple con las normativas BRC (artículo 4.8.3.2), certificado GS-TÜV nº Z1A130383194002, regulación CE 10/2011 de materiales plásticos para contacto directo con alimentos

1 cuchilla

Longitud de hoja

8 cm
Más Información

Incluidos en la entrega

1 cuchilla
Más Información

Anchura de hoja

9 mm
Más Información

Longitud

14 cm
Más Información

Longitud del filo de corte

7 cm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Grosor de la hoja

0.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Catálogo General

071566299

Ficha Técnica

530533191.pdf
Scroll to top