Empuñadura de cúter de 2 componentes

Ref.: 071566 27
Ver todas las versiones

CUTTER ERGONOMICO AUTOM. 18MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER ERGONOMICO AUTOM. 18MM
Empuñadura de cúter de 2 componentes
  • Empuñadura de 2 componentes antideslizante
  • Diseño resistente
  • Fijación automática de la cuchilla

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

100 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

Catálogo General

07156627

Ficha Técnica

388996445.pdf
Scroll to top