Empuñadura de cúter de 2 componentes

Ref.: 071566 26
Ver todas las versiones

CUTTER-ERGONOMICO-9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER 9MM
- Ergonómico y bicomponente para una cómoda y segura sujeción
- Construcción robusta y duradera
- Fijación automática de la hoja

Anchura de hoja

9 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

85 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Catálogo General

07156626

Ficha Técnica

388996445.pdf