Cúter con empuñadura de 3 componentes con guía deslizante

Ref.: 071566 277
Ver todas las versiones

CUTTER-3C-BLDECLMP-H18MM-L170MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER-3C-BLDECLMP-H18MM-L170MM
Cúter con empuñadura de 3 componentes con guía deslizante
Diseño robusto de 3 componentes con empuñadura de plástico y metal, y bloqueo automático de la hoja

Con protección contra extensión

La rueda de fijación sujeta la hoja en la guía de acero inoxidable.

Longitud de hoja

105 mm
Más Información

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

100 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 3 componentes
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Catálogo General

071566277

Ficha Técnica

32408753.pdf
Scroll to top