Cúter bicomponente (2C) con guía

Ref.: 071566 275
Ver todas las versiones

CUTTER 2C 18MM L:170MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER 2C 18MM L:170MM
Cúter bicomponente (2C) con guía
Excepcionales propiedades antideslizantes y ergonómicas gracias a su mango de 2 componentes de excelente calidad y al bloqueo automático de la cuchilla

Guía de la cuchilla altamente estable y precisa

Guía de cuchilla muy resistente, fabricada en acero inoxidable

Longitud de hoja

105 mm
Más Información

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Diseño

Con cargador de hojas
Más Información

Longitud del filo de corte

100 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82089000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

Catálogo General

071566275

Ficha Técnica

32408752.pdf
Scroll to top