Cúter con empuñadura de 1 componente con guía deslizante

Ref.: 071566 210
Ver todas las versiones

CUTTER-RED-H18MM-L160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER-RED-H18MM-L160MM
Cúter con empuñadura de 1 componente con guía deslizante
Con bloqueo automático de la hoja para uso cómodo con una sola mano

Alta estabilidad y guiado preciso de la cuchilla

Mango de plástico resistente a impactos y guía de cuchilla de acero inoxidable

Longitud de hoja

105 mm
Más Información

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Con cargador de hojas
Más Información

Longitud del filo de corte

100 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

ABS
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.900 g
Más Información

Catálogo General

071566210

Ficha Técnica

32408752.pdf
Scroll to top