Cúter de seguridad

Ref.: 1971000082
Ver todas las versiones

CUTER-MARTOR-SECUMAX-320-32000110.02

Descripción

CUTER-MARTOR-SECUMAX-320-32000110.02
Cúter de seguridad
Martor Secumax 320 32000110.02
Cúter de seguridad con cuchilla oculta, especialmente diseñado para films y embalajes de plástico.

El nuevo COMBI. La nueva generación.

Todo un experto en films y embalajes, SECUMAX COMBI es una herramienta excepcional que ahora tiene un digno sucesor. El inusual diseño del nuevo SECUMAX 320 llama la atención a primera vista. Una vez en su mano, apreciará también otras ventajas adicionales. Por ejemplo, la ergonomía perfeccionada en comparación con su predecesor o el diseño innovador de la hoja. Por no hablar del concepto "máxima seguridad laboral". Siempre ha formado parte del ADN de COMBI; y seguirá siendo así.

  • Cuchilla instalada: 92043

Longitud de hoja

158 mm
Más Información

Anchura de hoja

13 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.500 g
Más Información
Scroll to top