Material |
BRS |
Presión máxima de funcionamiento |
35 bar |
Superficie |
PL |
Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera |
6 mm |
Longitud |
55 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
21 mm |
Diámetro exterior |
27 mm |
Código del sistema armonizado |
84818079900 |
Peso del producto (por artículo) |
65.600 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0699126 |