Cuerda, anclaje a poste

Ref.: 0899032016
Ver todas las versiones

CUERDA-CON-DESLIZANTE-2M-EN358353-2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUERDA-CON-DESLIZANTE-2M-EN358353-2
Cuerda, anclaje a poste
Con deslizante para el ajuste continuo de la posición de sujeción

Para adoptar posturas que permitan el trabajo sin manos

Capacidad de carga máx.

140 kg
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Periodo de uso

10 años
Más Información

Vida útil desde la producción

12 años
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Estándar EN

358
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1097.000 g
Más Información

Normas

EN 358
Más Información
Scroll to top