Cuerda de atado

Ref.: 0899299140

CUERDA DE ATADO 12MMX100M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Realizada en hilo de Polipropileno de color rojo de alta tenacidad

- Diámetro de la red 4,5 mm

- Red de malla tejida sin nudos, de rombos simétricos de 10 cm de lado +/- 0,5

- Carga de rotura mínima de la red 2,3 KJ, según norma UNE

- Cuerda perimetral tejida, sin nudos

- Diámetro de la cuerda 12 mm

- Carga de rotura 30 KN

- Provista de tres testigos (hilos de prueba) para la revisión anual

- Cuerda de cosido de Polipropileno tipo O de 8,5 mm y resistencia a la tracción de 7,5 KN

- Cuerda de atado de Polipropileno tipo M de 12/14 mm y resistencia a la tracción de 30 KN

- Cumple la Normativa Española UNE-EN 1263-1

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0899299140

Ficha Técnica

32410666.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top