Cuchillo jamonero forjado inox

Ref.: 6106113301
Ver todas las versiones

CUCHJAM-INOX-200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHJAM-INOX-200MM
Cuchillo jamonero forjado inox
  • Cuchillo realizado en acero FORJADO, para uso profesional.
  • Calidad de acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio. AISI 420.
  • Fabricación mediante forja en caliente.
  • Dureza de la hoja HRC 56 Rockwell y acabado pulido Semi Mate.
  • La flexibilidad de su hoja y el afilado de precisión permiten hacer un corte fino y homogéneo.
  • Hoja flexible e irrompible de gran duración.
  • El vaciado preciso de la hoja nos permite un afilado de precisión y, a su vez, nos facilita sus posteriores afilados.
  • Mango realizado con cachas de Polietileno remachadas de gran resistencia.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Proceso de fabricación

Forjado.


Corte de todo tipo de jamones.


Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.

Longitud de hoja

25 cm
Más Información

Material

Acero/acetato
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6106113301

Ficha Técnica

32411794.pdf
Scroll to top