CUCHILLO-MEDIALUNA-MONOBLOCK-30CM Cuchillo medialuna MONOBLOCK Hoja de 30 cm
Cuchillo Profesional realizado en acero MONOBLOCK.
Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio. AISI 420.
Fabricación mediante estampado en una sola pieza.
Dureza de la hoja HRC 56 Rockwell y acabado pulido Semi Mate.
Espesor de 1,6 mm para mayor consistencia de golpeo.
Hoja ovalada para cortar las piezas marcadas.
Mango realizado con cachas de Polioximetileno (POM) remachadas de gran resistencia.
Apto para uso alimentario.
Apto para lavavajillas.
Proceso de fabricación
Estampado.
Partir, separar, cortar y trocear todo tipo de alimentos
Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.
https://www.wurth.es/cuchillo-medialuna-monoblock-30-cm492249CUCHILLO-MEDIALUNA-MONOBLOCK-30CMCUCHILLO-MEDIALUNA-MONOBLOCK-30CM<br>Cuchillo medialuna <br>MONOBLOCK<br>Hoja de 30 cm<br><ul><li>Cuchillo Profesional realizado en acero MONOBLOCK.</li><li>Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio. AISI 420.</li><li>Fabricación mediante estampado en una sola pieza.</li><li>Dureza de la hoja HRC 56 Rockwell y acabado pulido Semi Mate.</li><li>Espesor de 1,6 mm para mayor consistencia de golpeo.</li><li>Hoja ovalada para cortar las piezas marcadas.</li><li>Mango realizado con cachas de Polioximetileno (POM) remachadas de gran resistencia.</li><li>Apto para uso alimentario.</li><li>Apto para lavavajillas.</li></ul><p class="level1">Proceso de fabricación</p><P>Estampado.</P><br><P>Partir, separar, cortar y trocear todo tipo de alimentos</P><br><P>Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119834728.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119834728.jpg2024-02-16T19:57:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!