Hoja de sierra de punta única Starlock, estrecha

Ref.: 0696121413
Ver todas las versiones

SAWBLDE-MULTICTR-STARLOCK-10MMX20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SAWBLDE-MULTICTR-STARLOCK-10MMX20MM
Hoja de sierra de punta única Starlock, estrecha
Para rectificar con precisión en bolsillos con cierre y bisagra
Para rectificar con precisión en bolsillos con cierre y bisagra.

Precisión, sencillez y seguridad

Su diseño estrecho permite unos trabajos de rectificado limpios.

Montaje 3D (Starlock)

  • Transmisión de potencia especialmente alta con poco desgaste
  • Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales
  • Mucho mejor extracción de material
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Adecuada para cortes de inmersión. Para serrar madera y materiales de madera, madera con clavos, fibra de vidrio, cartón yeso y aluminio.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Ancho de corte

10 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Un solo diente (regular)
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Madera blanda;Madera con metal;Madera dura
Más Información

Profundidad de corte

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Catálogo General

0696121413

Ficha Técnica

32405486.pdf
Scroll to top