Hoja de sierra segmentada de diamante, Longlife

Ref.: 0696121330
Ver todas las versiones

CUCHILLA-MULT-STARLOCK-DIAM-D85X2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-MULT-STARLOCK-DIAM-D85X2MM
Hoja de sierra segmentada de diamante, Longlife
Para eliminar mortero de juntas en azulejos dañados y huecos en el mortero, además de para separar azulejos de hasta un valor de dureza 6, fibra de vidrio y plásticos reforzados. Ideal para usar en esquinas y bordes

Larga vida útil

  • El revestimiento de diamante garantiza una larga vida útil.
  • La hoja del segmento se puede girar para optimizar el desgaste de la hoja de sierra.

Trabajo de precisión en esquinas

Los segmentos de la hoja permiten un corte preciso en esquinas.

Montaje 3D (Starlock)

  • Transmisión de potencia especialmente alta con poco desgaste
  • Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales
  • Mucho mejor extracción de material
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Diamante
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Segmento
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro

85 mm
Más Información

Material a procesar

Azulejos;GRP
Más Información

Código del sistema armonizado

820559100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Catálogo General

0696121330

Ficha Técnica

32405481.pdf
Scroll to top