Rueda de corte

Ref.: 0714551962
Ver todas las versiones

DDU /ZB-RAEDCHEN-RAS-(F.0714551470)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-RAEDCHEN-RAS-(F.0714551470)
Rueda de corte
Para cortatubos

Anchura

28.2 mm
Más Información

Campo de aplicación

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;PVC
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Diámetro exterior

41 mm
Más Información

Profundidad de corte

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Diámetro interno

9.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

60 - 114 mm
Más Información

Catálogo General

0714551962

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top