Rueda de corte

Ref.: 0714551910
Ver todas las versiones

DDU /ZB-RAD-RAS-(3-35MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-RAD-RAS-(3-35MM)
Rueda de corte
Para cortatubos

Anchura

4.9 mm
Más Información

Campo de aplicación

Acero;Aluminio;Cobre;Latón;PVC
Más Información

Diámetro

11 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Profundidad de corte

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 g
Más Información

Diámetro interno

5 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

3 - 35 mm
Más Información

Catálogo General

0714551910

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top