Cuchilla para cúter

Ref.: 071566 07
Ver todas las versiones

CUCHILLA-RECAMBIO-PARA-071566 01

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-RECAMBIO-PARA-071566 01
Cuchilla para cúter
Cuchilla resistente con una larga vida útil
  • Cuchilla con endurecimiento por hielo
  • Corte de triple cara
  • En un práctico dispensador

Longitud de hoja

85 mm
Más Información

Anchura de hoja

9 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del filo de corte

80 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.160 g
Más Información

Catálogo General

07156607

Ficha Técnica

32408744.pdf

Ficha Técnica

32408750.pdf

Ficha Técnica

32408755.pdf

Ficha Técnica

32408756.pdf
Scroll to top