Hoja de sierra segmentada de carburo de tungsteno Starlock

Ref.: 0696121326
Ver todas las versiones

CUCHILLA-MULTICTR-CTL-STARLOCK-TC-D105MM

Descripción

CUCHILLA-MULTICTR-CTL-STARLOCK-TC-D105MM

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Ancho de corte

80 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Segmento
Más Información

Diámetro

105 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado;Aluminio;Fibra de vidrio;GRP;Madera blanda;Madera con metal;Madera dura;Piedra acrílica;Piedra artificial;Tablero de fibrocemento
Más Información

Profundidad de corte

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información