Cuchilla, recta, larga

Ref.: 06965125

CUCHILLA-MULTICORTADORA-L85MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-MULTICORTADORA-L85MM
Cuchilla, recta, larga

Conversión de números de pieza Fein a números de pieza Würth.


Los tres dígitos después de 639 03... en los números Fein originales son muy importantes, así como el número de tres dígitos perforado en las cuchillas.


Si el número empieza por 0, p. ej., 095, el 0 se sustituye por 5, y al resultado se le añade el prefijo 0696. En este caso, por ejemplo, el número de artículo de Würth sería 0696 595.


Si el número empieza por 1 o 2, p. ej., 126, se introducirá el número 5 antes del número 1 o 2, y al resultado se le añadirá el prefijo 0696. En este caso, por ejemplo, el número de artículo de Würth sería 0696 512 6.

Longitud

127 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.500 g
Más Información

Catálogo General

06965125

Ficha Técnica

32405475.pdf
Scroll to top