Hoja de sierra E-cut, universal

Ref.: 06965031
Ver todas las versiones

CUCHILLA MULTIC.60X28MM BIMETALICA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULTIC.60X28MM BIMETALICA
Hoja de sierra E-cut, universal
Para cortes de separación y de inmersión en aplicaciones de construcción

Para serrar madera, yeso, plásticos, cobre, aluminio y chapa de acero (máx 2 mm).

Máquinas adecuadas

Fein Supercut (400 W);Würth DMS 2;Würth EMS 1.6;Würth EMS 2.0;Würth EMS 400
Más Información

Tipo de adaptador

SuperCut (bihexagonal)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Ancho de corte

28 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Un solo diente (regular)
Más Información

Profundidad de corte

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Catálogo General

06965031

Ficha Técnica

32405476.pdf
Scroll to top