Cuchilla en forma de U

Ref.: 06965107

CUCHILLA MULTICORTADORA 60 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULTICORTADORA 60 MM
Cuchilla en forma de U

Conversión de números de pieza Fein a números de pieza Würth.


Los tres dígitos después de 639 03... en los números Fein originales son muy importantes, así como el número de tres dígitos perforado en las cuchillas.


Si el número comienza por "0", por ejemplo 095, se utiliza el número "5", no el "0".


Si el número comienza por "1" o "2", por ejemplo 126, se debe introducir un "5" delante de "1" o "2".

Longitud del filo de corte

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.550 g
Más Información

Catálogo General

06965107

Ficha Técnica

32405475.pdf
Scroll to top