Cuchilla, recta, larga con rodillo de tope

Ref.: 0696597

CUCHILLA MULTICORTADORA 58 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULTICORTADORA 58 MM
Cuchilla, recta, larga con rodillo de tope

Conversión de números de pieza de Fein a números de artículo de Würth.


Los tres dígitos después de 639 03... en los números Fein originales son muy importantes, así como el número de tres dígitos perforado en las cuchillas.


Si el número empieza por 0, p. ej., 095, el 0 se sustituye por 5, y al resultado se le añade el prefijo 0696. En este caso, por ejemplo, el número de artículo de Würth sería el 0696 595.


Si el número empieza por 1 o 2, p. ej., 126, se introducirá el número 5 antes del número 1 o 2, y al resultado se le añadirá el prefijo 0696. En este caso, por ejemplo, el número de artículo de Würth sería el 0696 512 6.

Longitud del filo de corte

58 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.100 g
Más Información

Catálogo General

0696597

Ficha Técnica

32405475.pdf
Scroll to top