CUCHILLA-MULTICORTADORA-40MM Cuchilla en forma de U
Conversión de números de pieza Fein a números de pieza Würth.
Los tres dígitos después de 639 03... en los números Fein originales son muy importantes, así como el número de tres dígitos perforado en las cuchillas.
Si el número comienza por "0", por ejemplo 095, se utiliza el número "5", no el "0".
Si el número comienza por "1" o "2", por ejemplo 126, se debe introducir un "5" delante de "1" o "2".
https://www.wurth.es/cuchilla-multicortadora-40-mm426177CUCHILLA-MULTICORTADORA-40MMCUCHILLA-MULTICORTADORA-40MM<br>Cuchilla en forma de U<br><p class="level1">Conversión de números de pieza Fein a números de pieza Würth.</p><br/><P>Los tres dígitos después de 639 03... en los números Fein originales son muy importantes, así como el número de tres dígitos perforado en las cuchillas.</P><br/><P>Si el número comienza por "0", por ejemplo 095, se utiliza el número "5", no el "0".</P><br/><P>Si el número comienza por "1" o "2", por ejemplo 126, se debe introducir un "5" delante de "1" o "2".</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/113962.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/113962.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Set de reparación de bujías Time-Sert/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Set de reparación de bujías Time-Sert/Herr. enderezar carrocerías, accesorios/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Set de reparación de bujías Time-Sert/Herr. enderezar carrocerías, accesorios/Conjunto extractor de lunas/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Set de reparación de bujías Time-Sert/Herr. enderezar carrocerías, accesorios/Conjunto extractor de lunas/Procesamiento de materiales/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Set de reparación de bujías Time-Sert/Herr. enderezar carrocerías, accesorios/Conjunto extractor de lunas/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!