Diseño |
Arrancado |
Longitud máxima del filo de corte |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
82119300000 |
Longitud mínima del filo de corte |
16 mm |
Peso del producto (por artículo) |
29.600 g |
Longitud de filo de corte mínima/máxima |
16-35 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06965143 |