Cuchilla en forma de U

Ref.: 06965212

CUCHILLA-MULTICORTADORA-38MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-MULTICORTADORA-38MM
Cuchilla en forma de U

Conversión de números de pieza Fein a números de pieza Würth.


Los tres dígitos después de 639 03... en los números Fein originales son muy importantes, así como el número de tres dígitos perforado en las cuchillas.


Si el número comienza por "0", por ejemplo 095, se utiliza el número "5", no el "0".


Si el número comienza por "1" o "2", por ejemplo 126, se debe introducir un "5" delante de "1" o "2".

Longitud del filo de corte

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.500 g
Más Información

Catálogo General

06965212

Ficha Técnica

32405475.pdf
Scroll to top