Cuchilla, con forma de L, dentada

Ref.: 06965207

CUCHILLA MULTIC. 25,4MM FORMA U

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULTIC. 25,4MM FORMA U
Cuchilla, con forma de L, dentada

Conversión de números de pieza Fein a números de pieza Würth.


Los tres dígitos después de 639 03... en los números Fein originales son muy importantes, así como el número de tres dígitos perforado en las cuchillas.


Si el número empieza por 0, p. ej., 095, el 0 se sustituye por 5, y al resultado se le añade el prefijo 0696. En este caso, por ejemplo, el número de artículo de Würth sería el 0696 595.


Si el número empieza por 1 o 2, p. ej., 126, se introducirá el número 5 antes del número 1 o 2, y al resultado se le añade el prefijo 0696. En este caso, por ejemplo, el número de artículo de Würth sería el 0696 512 6.

Longitud del filo de corte

25.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 g
Más Información

Catálogo General

06965207

Ficha Técnica

32405475.pdf
Scroll to top