Hoja de sierra de metal duro cementado Starlock, punta única

Ref.: 0696121220
Ver todas las versiones

CUCHILLA MULT. STARLOCK MET. 32X40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULT. STARLOCK MET. 32X40MM
Hoja de sierra de metal duro cementado Starlock, punta única
Hoja de sierra de alto rendimiento para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y larga vida útil de la herramienta. Para cortes de separación e inmersión en metal

Capacidad de corte excelente y vida útil extralarga

El metal duro cementado permite cortar materiales muy duros.

Precisión, sencillez y seguridad

La hoja dentada de "corte limpio" ligeramente curvada permite realizar una inmersión limpia.

La profundidad de inmersión correcta, siempre

Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.

Montaje 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza particularmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Para perfiles de aluminio de paredes finas y metales no ferrosos, chapa metálica inoxidable (INOX), aglomerado cementado (Epoxi/GFK), placas de yeso y tornillos y clavos endurecidos.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multi-cortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Ancho de corte

32 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Un solo diente (regular)
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Placa de acero;Placa de acero inoxidable
Más Información

Profundidad de corte

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.360 g
Más Información

Catálogo General

0696121220

Ficha Técnica

32405480.pdf
Scroll to top